NACHI(不二越)
ドリル HS T柄 LTD7
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
直径(Φmm)
7.1
7.1
7.2
7.3
7.4
7.6
7.7
7.8
7.9
全14種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
02362124
品番
LTD7.1X250
参考基準価格(税別)
¥27,500
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
直径(Φmm)
7.1
溝長(mm)
150
全長(mm)
250
材質
HSS
テーパーNo.
1
コーティング
ノンコート
シャンク径
MT1