NACHI(不二越)
ドリル HS T柄 LTD8
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
直径(Φmm)
8.9
8.1
8.2
8.3
8.4
8.6
8.7
8.8
8.9
全14種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
02362368
品番
LTD8.9X300
参考基準価格(税別)
¥33,490
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
直径(Φmm)
8.9
溝長(mm)
200
全長(mm)
300
材質
HSS
テーパーNo.
1
コーティング
ノンコート
シャンク径
MT1