NACHI(不二越)
ドリル HS T柄 LTD9
商品レビューを投稿する
取扱い終了
直径(Φmm)
9
9.1
9.2
9.3
9.4
9.6
9.7
9.8
9.9
全14種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
02362377
品番
LTD9.0X250
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥11,000
直径(Φmm)
9
溝長(mm)
150
全長(mm)
250
材質
HSS
テーパーNo.
1
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
02362377
LTD9.0X250
08663505
LTD9.0×250
ロングテーパーシャンクドリル
NACHI(不二越)
1本
¥
9,698
税込
¥
10,668
注文コードが変更になりました