LTD9.4X300 ドリル HS T柄 LTD9 NACHI(不二越) 02362438

ドリル HS T柄 LTD9

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
直径(Φmm)9.4
内容量1本注文コード02362438品番LTD9.4X300
参考基準価格(税別)¥33,490販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980
直径(Φmm)9.4溝長(mm)200全長(mm)300材質HSSテーパーNo.1コーティングノンコートシャンク径MT1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

センタードリルのタイプと特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/038/
2022-10-12
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

センタードリル切削条件
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/center_drill/
2022-10-12

面取り・バリ取り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする