NACHI(不二越)
ドリル HS T柄 LTD9
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
直径(Φmm)
9.6
9.1
9.2
9.3
9.4
9.6
9.7
9.8
9.9
全14種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
02362474
品番
LTD9.6X300
参考基準価格(税別)
¥33,490
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
直径(Φmm)
9.6
溝長(mm)
200
全長(mm)
300
材質
HSS
テーパーNo.
1
コーティング
ノンコート
シャンク径
MT1