曜日別特売
TD10.2 ドリル HS T柄 TD NACHI(不二越) 02362535

ドリル HS T柄 TD

商品レビューを投稿する
取扱い終了
直径(Φmm)10.2
シャンク径
溝長(mm)98
全長(mm)182
内容量1本注文コード02362535品番TD10.2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,670
直径(Φmm)10.2溝長(mm)98全長(mm)182テーパーNo.MT1材質HSS
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする