NACHI(不二越)
ドリル HS T柄 TD
商品レビューを投稿する
取扱い終了
直径(Φmm)
10.8
105
110
115
120
20
シャンク径
MT6
MT2
溝長(mm)
102
360
150
全長(mm)
185
605
250
全200種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
02362596
品番
TD10.8
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥5,000
直径(Φmm)
10.8
溝長(mm)
102
全長(mm)
185
テーパーNo.
MT1
材質
HSS