曜日別特売
TD11.8 ドリル HS T柄 TD NACHI(不二越) 02362702

ドリル HS T柄 TD

商品レビューを投稿する
取扱い終了
直径(Φmm)11.8
シャンク径
溝長(mm)108
全長(mm)192
内容量1本注文コード02362702品番TD11.8
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,340
直径(Φmm)11.8溝長(mm)108全長(mm)192テーパーNo.MT1材質HSS
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする