NACHI(不二越)
ドリル HS T柄 TD
商品レビューを投稿する
取扱い終了
直径(Φmm)
22
105
110
115
120
20
シャンク径
MT6
MT2
溝長(mm)
160
360
150
全長(mm)
260
605
250
全200種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
02363752
品番
TD22.0
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥12,340
直径(Φmm)
22
溝長(mm)
160
全長(mm)
260
テーパーNo.
MT2
材質
HSS
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
02363752
TD22.0
06593517
TD 22
テーパーシャンクドリル
NACHI(不二越)
1本
¥
10,980
税込
¥
12,078
注文コードが変更になりました