NACHI(不二越)
ドリル HS T柄 TD
商品レビューを投稿する
取扱い終了
直径(Φmm)
26
105
110
115
120
20
シャンク径
MT6
MT2
溝長(mm)
165
360
150
全長(mm)
285
605
250
全200種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
02364154
品番
TD26.0
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥17,340
直径(Φmm)
26
溝長(mm)
165
全長(mm)
285
テーパーNo.
MT3
材質
HSS
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
02364154
TD26.0
06593912
TD 26
テーパーシャンクドリル
NACHI(不二越)
1本
¥
16,980
税込
¥
18,678
注文コードが変更になりました