イワタツール
イワタツールの ドリル
イワタツールの ハイスドリル
イワタツールの ハイスエンドミルシャンク
ドリル コートHS S柄 BCD
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
02366945
品番
BCD10.0X31.5TICN
参考基準価格(税別)
¥62,000
販売価格(税込)
¥53,878
販売価格(税別)
¥
48,980
バスケットに入れる
溝長(mm)
14.2
全長(mm)
125
シャンク径(Φmm)
31.5
トラスコ品番
796-3076
材質
HSS
角度(°)
60°
表面処理
TiCNコーティング
胴径(Φmm)
31.5
小端径(Φmm)
10
シャンク形状
ストレートシャンク
角度小数
60