グーリング
ストレートシャンクドリル 定尺ロング 全長100mm GT100 J601
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
ドリル径(Φmm)
3.3
3.3
3.3
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
2
3.1
3.2
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
3
4.1
4.2
4
シャンク径(Φmm)
3.3
3.3
3.3
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
2
3.1
3.2
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
3
4.1
4.2
4
全23種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
02367243
品番
J601-3.3X100X60
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
深穴加工定番。高能率用コーティング付き定尺ロングドリルです。
用途
一般鋼、炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、アルミ、アルミ合金、銅合金の加工
ドリル径(Φmm)
3.3
溝長(mm)
60
全長(mm)
100
シャンク径(Φmm)
3.3
材質
HSS-CO
表面処理
FIREコーティング
シャンク形状
ストレートシャンク