J601-3X100X60 ストレートシャンクドリル 定尺ロング 全長100mm GT100 J601 グーリング 02367313

ストレートシャンクドリル 定尺ロング 全長100mm GT100 J601

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
ドリル径(Φmm)3
3
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
2
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
4.1
4.2
4
シャンク径(Φmm)3
3
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
2
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
4.1
4.2
4
内容量1本注文コード02367313品番J601-3X100X60
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,258
販売価格(税別)
6,598

深穴加工定番。高能率用コーティング付き定尺ロングドリルです。

用途一般鋼、炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、アルミ、アルミ合金、銅合金の加工ドリル径(Φmm)3溝長(mm)60全長(mm)100シャンク径(Φmm)3材質HSS-CO表面処理FIREコーティングシャンク形状ストレートシャンク
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする