曜日別特売
J603-10.8X200X150 ストレートシャンクドリル 定尺ロング 全長200mm GT100 J603 グーリング 02367837

ストレートシャンクドリル 定尺ロング 全長200mm GT100 J603

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
ドリル径(Φmm)10.8
10.8
10.1
10.2
10.3
10.4
10.5
10.6
10.7
10.9
10
11.1
11.2
11.3
11.4
11.5
11.6
11.7
11.8
11.9
11
12.1
12.2
12.3
12.4
12.5
12.6
12.7
12.8
12.9
12
13
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
4.9
4
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7
5.8
5.9
5
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
6.7
6.8
6.9
6
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
7.6
7.7
7.8
7.9
7
8.1
8.2
8.3
8.4
8.5
8.6
8.7
8.8
8.9
8
9.1
9.2
9.3
9.4
9.5
9.6
9.7
9.8
9.9
9
シャンク径(Φmm)10.8
10.8
10.1
10.2
10.3
10.4
10.5
10.6
10.7
10.9
10
11.1
11.2
11.3
11.4
11.5
11.6
11.7
11.8
11.9
11
12.1
12.2
12.3
12.4
12.5
12.6
12.7
12.8
12.9
12
13
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
4.9
4
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7
5.8
5.9
5
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
6.7
6.8
6.9
6
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
7.6
7.7
7.8
7.9
7
8.1
8.2
8.3
8.4
8.5
8.6
8.7
8.8
8.9
8
9.1
9.2
9.3
9.4
9.5
9.6
9.7
9.8
9.9
9
内容量1本注文コード02367837品番J603-10.8X200X150
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
27,980

深穴加工定番。高能率用コーティング付き定尺ロングドリルです。

用途
一般鋼、炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、アルミ、アルミ合金、銅合金の加工
ドリル径(Φmm)10.8溝長(mm)150全長(mm)200シャンク径(Φmm)10.8材質HSS-CO表面処理FIREコーティングシャンク形状ストレートシャンク
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする