NACHI(不二越)
ドリル コートHS S柄 AGPLSD
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
ドリル径
8.1
(Φmm)
8.1
8.1
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
4.9
4
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7
5.8
5.9
5
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
6.7
6.8
6.9
6
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
7.6
7.7
7.8
7.9
7
8.2
8.3
8.4
8.5
8.6
8.7
8.8
8.9
8
9.1
全長
165
(mm)
165
165
220
280
235
295
245
315
119
175
260
330
132
195
148
215
275
350
290
370
156
225
139
205
240
305
390
250
320
410
シャンク径
8.1
(Φmm)
8.1
8.1
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
4.9
4
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7
5.8
5.9
5
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
6.7
6.8
6.9
6
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
7.6
7.7
7.8
7.9
7
8.2
8.3
8.4
8.5
8.6
8.7
8.8
8.9
8
9.1
溝長
109
(mm)
109
109
150
190
160
200
170
210
78
120
180
225
87
135
97
235
250
102
155
91
140
165
265
115
175
220
280
全200種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
02380482
品番
AGPLSD8.1X165
参考基準価格(税別)
¥18,100
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
ドリル径(Φmm)
8.1
溝長(mm)
109
全長(mm)
165
シャンク径(Φmm)
8.1
材質
HSS-CO
表面処理
AGコーティング
シャンク形状
ストレートシャンク