曜日別特売
AGSUSR10.4 ドリル コートHS S柄 AGSUSR NACHI(不二越) 02381986

ドリル コートHS S柄 AGSUSR

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1本注文コード02381986品番AGSUSR10.4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥5,290
直径(Φmm)10.4溝長(mm)87全長(mm)144材質FMXシャンク径(Φmm)12コーティングAGコーティング

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
02381986AGSUSR10.406341395AGSUSR 10.4AGSUSR10.4 AG-SUSドリルレギュラ NACHI(不二越) 06341395AG-SUSドリルレギュラNACHI(不二越)1本
4,098
税込4,508
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする