曜日別特売
AGSUSR12.6 ドリル コートHS S柄 AGSUSR NACHI(不二越) 02382205

ドリル コートHS S柄 AGSUSR

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1本注文コード02382205品番AGSUSR12.6
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥8,300
直径(Φmm)12.6溝長(mm)101全長(mm)158材質FMXシャンク径(Φmm)12コーティングAGコーティング

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
02382205AGSUSR12.606341614AGSUSR 12.6AGSUSR12.6 AG-SUSドリルレギュラ NACHI(不二越) 06341614AG-SUSドリルレギュラNACHI(不二越)1本
6,498
税込7,148
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする