曜日別特売
AGSUSS15 ドリル コートHS S柄 AGSUSS NACHI(不二越) 02383255

ドリル コートHS S柄 AGSUSS

商品レビューを投稿する
取扱い終了
直径(Φmm)15
シャンク径(Φmm)20
全長(mm)142
溝長(mm)76
内容量1本注文コード02383255品番AGSUSS15
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥11,000
直径(Φmm)15溝長(mm)76全長(mm)142シャンク径(Φmm)20材質FMXコーティングAGコーティング

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
02383255AGSUSS1508458572AGSUSS15.0AGSUSS15 AG-SUSドリル ショート NACHI(不二越) 08458572AG-SUSドリル ショートNACHI(不二越)1本
8,698
税込9,568
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする