NACHI(不二越)
ドリル コートHS S柄 AGSUSS
商品レビューを投稿する
取扱い終了
直径(Φmm)
19
10
20
シャンク径(Φmm)
25
10
25
全長(mm)
164
93
168
溝長(mm)
90
43
94
全20種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
02383298
品番
AGSUSS19
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥15,640
直径(Φmm)
19
溝長(mm)
90
全長(mm)
164
シャンク径(Φmm)
25
材質
FMX
コーティング
AGコーティング
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
02383298
AGSUSS19
08458651
AGSUSS19.0
AG-SUSドリル ショート
NACHI(不二越)
1本
¥
12,980
税込
¥
14,278
注文コードが変更になりました