NACHI(不二越)
ドリル コートHS S柄 AGSUSS
商品レビューを投稿する
取扱い終了
直径(Φmm)
2
10
20
シャンク径(Φmm)
3
10
25
全長(mm)
44
93
168
溝長(mm)
12
43
94
全20種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
02383307
品番
AGSUSS2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥790
直径(Φmm)
2
溝長(mm)
12
全長(mm)
44
シャンク径(Φmm)
3
材質
FMX
コーティング
AGコーティング
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
02383307
AGSUSS2
08452674
AGSUSS2.0
AG-SUSドリル ショート
NACHI(不二越)
1本
¥
619
税込
¥
681
注文コードが変更になりました