NACHI(不二越)
ドリル コートHS S柄 DLCHD
商品レビューを投稿する
取扱い終了
ドリル径(Φmm)
13.5
14
14.5
15
15.5
16
16.5
17
17.5
18
18.5
19
19.5
20
シャンク径(Φmm)
12
16
20
25
全長(mm)
158
168
173
180
185
189
194
198
206
210
溝長(mm)
101
108
114
120
125
130
135
140
全135種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
02383684
品番
DLCHD11.9
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥6,390
溝長(mm)
101
全長(mm)
158
シャンク径(Φmm)
12
材質
HSS
直径(Φmm)
11.9
コーティング
DLCコーティング
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
02383684
DLCHD11.9
05853863
DLCHD 11.9
DLC ハイスドリル
NACHI(不二越)
1本
¥
4,998
税込
¥
5,498
注文コードが変更になりました