NACHI(不二越)
ドリル コートHS S柄 DLCHD
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
ドリル径(Φmm)
17
13.5
14
14.5
15
15.5
16
16.5
17
17.5
18
18.5
19
19.5
20
シャンク径(Φmm)
20
16
20
25
全長(mm)
189
168
173
180
185
189
194
198
206
210
溝長(mm)
125
108
114
120
125
130
135
140
全135種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
02383876
品番
DLCHD17
参考基準価格(税別)
¥22,950
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
ドリル径(Φmm)
17
溝長(mm)
125
全長(mm)
189
シャンク径(Φmm)
20
材質
HSS
表面処理
DLCコーティング
シャンク形状
エンドミルシャンク