NACHI(不二越)
ドリル コートHS S柄 DLCPLSD
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
ドリル径(Φmm)
4.5
4.5
4.5
3
4.1
4.2
4.3
4.4
4.6
4.7
4.8
4.9
4
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7
5.8
5.9
5
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
6.7
6.8
6.9
6
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
7.6
7.7
7.8
7.9
7
8.1
8.2
8.3
8.4
8.5
8.6
8.7
8.8
8.9
8
9.1
9.2
9.3
9.4
9.5
9.6
9.7
9.8
9.9
9
全長(mm)
126
100
150
119
175
126
185
132
195
139
205
148
215
156
225
165
240
250
184
265
シャンク径(Φmm)
4.5
4.5
4.5
3
4.1
4.2
4.3
4.4
4.6
4.7
4.8
4.9
4
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7
5.8
5.9
5
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
6.7
6.8
6.9
6
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
7.6
7.7
7.8
7.9
7
8.1
8.2
8.3
8.4
8.5
8.6
8.7
8.8
8.9
8
9.1
9.2
9.3
9.4
9.5
9.6
9.7
9.8
9.9
9
溝長(mm)
82
66
100
78
120
82
125
87
135
91
140
97
150
102
155
109
165
115
175
121
185
全122種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
02386046
品番
DLCPLSD4.5X126
参考基準価格(税別)
¥5,570
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
ドリル径(Φmm)
4.5
溝長(mm)
82
全長(mm)
126
シャンク径(Φmm)
4.5
材質
HSS
表面処理
DLCコーティング
シャンク形状
ストレートシャンク