NACHI(不二越)
ドリル コートHS S柄 GCOSD
(1件のレビュー)
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1本
ドリル径(Φmm)
2.62
注文コード
02389397
品番
GCOSD2.62
参考基準価格(税別)
¥2,520
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
この商品は
ドリル径
など
200
種類から選べます
他の種類を見る
ドリル径(Φmm)
2.62
溝長(mm)
24
全長(mm)
64
シャンク径(Φmm)
2.62
材質
HSS-CO
表面処理
TiNコーティング
シャンク形状
ストレートシャンク