GCOSD2.79 ドリル コートHS S柄 GCOSD NACHI(不二越) 02389564

ドリル コートHS S柄 GCOSD

(1件のレビュー)
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1本ドリル径(Φmm)2.79注文コード02389564品番GCOSD2.79
参考基準価格(税別)¥2,520販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198
ドリル径(Φmm)2.79溝長(mm)25全長(mm)67シャンク径(Φmm)2.79材質HSS-CO表面処理TiNコーティングシャンク形状ストレートシャンク
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 02390806
2023-07-06
用途: パイプの穴広げ。
森鋲螺製作所

SUS304パイプ加工で内径公差に合わせるために使用。
シャンクも同径なので長いものも加工できる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする