GCOSDML0.77 ドリル コートHS S柄 GCOSDML NACHI(不二越) 02392242

ドリル コートHS S柄 GCOSDML

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
ドリル径(Φmm)0.77
0.77
0.7
0.71
0.72
0.73
0.74
0.75
0.76
0.78
0.79
0.8
0.81
0.82
0.83
0.84
0.85
0.86
0.87
0.88
0.89
0.5
0.51
0.52
0.53
0.54
0.55
0.56
0.57
0.58
0.59
0.6
0.61
0.62
0.63
0.64
0.65
0.66
0.67
0.68
0.69
0.9
0.91
0.92
0.93
0.94
0.95
0.96
0.97
0.98
0.99
1
1.05
1.1
1.15
1.2
1.25
1.3
1.35
1.4
1.45
1.5
1.55
1.6
1.65
1.7
1.75
1.8
1.85
1.9
1.95
シャンク径(Φmm)1.5
全長(mm)30
溝長(mm)10
内容量1箱(10本)注文コード02392242品番GCOSDML0.77
参考基準価格(税別)¥71,500販売価格(税込)¥65,978
販売価格(税別)
59,980
ドリル径(Φmm)0.77溝長(mm)10全長(mm)30シャンク径(Φmm)1.5材質HSS-CO表面処理TiNコーティングシャンク形状エンドミルシャンク
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする