曜日別特売
GLSD5.9X150 ドリル コートHS S柄 GLSD NACHI(不二越) 02393922

ドリル コートHS S柄 GLSD

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1本注文コード02393922品番GLSD5.9X150
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥5,590
溝長(mm)75全長(mm)150シャンク径(Φmm)5.9材質HSS-CO直径(Φmm)5.9コーティングTiNコーティング

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
02393922GLSD5.9X15006633471GLSD 5.9×150GLSD5.9X150 Gロングドリル NACHI(不二越) 06633471GロングドリルNACHI(不二越)1本
4,998
税込5,498
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする