C-8DA フリーベア(下向取付用)切削加工品・防塵仕様タイプ フリーベアコーポレーション 02395391

C-8DA フリーベア(下向取付用)切削加工品・防塵仕様タイプ フリーベアコーポレーション 02395391
C-8DA フリーベア(下向取付用)切削加工品・防塵仕様タイプ フリーベアコーポレーション 02395391

フリーベア(下向取付用)切削加工品・防塵仕様タイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
許容荷重(kg)80
内容量1個注文コード02395391品番C-8DA
参考基準価格(税別)¥13,200販売価格(税込)¥10,558
販売価格(税別)
9,598

下向き使用に特化した受け皿構造。
位置決めやキャスター代わりとしても使用可能です。

仕様下向取付用、ゴムシール、グリスニップル付トラスコ品番500-3938材質[本体]スチール、[メインボール]スチール、[小ボール]スチール許容荷重(kg)80質量(g)309
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フリーボールベアリングの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/free_bearing/
2023-02-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ボールキャスターの特長と材質による分類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/782/
2023-02-03
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ボールキャスターユニットの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/783/
2023-02-02

搬送」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする