301W-11 ルートボーイ伸縮キャリー301W型 ルート工業 02398295

ルートボーイ伸縮キャリー301W型

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
有効寸法(幅)(mm)590~690
有効寸法(奥行)(mm)910~1010
内容量1台注文コード02398295品番301W-11
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

コンテナを並列にならべて使用できます

有効寸法(幅)(mm)590~690有効寸法(奥行)(mm)910~1010質量(kg)10.27種別コンテナ・箱台車キャスターキャスター 自在4個、固定2個材質(キャスター)ナイロン最大積載量(kg)500床面高さ(mm)118キャスター径(Φmm)85
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンテナ台車の特長と種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/755/
2022-09-09

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする