曜日別特売
GNLSD7.0X200 ドリル コートHS S柄 GNLSD7 NACHI(不二越) 02398576

ドリル コートHS S柄 GNLSD7

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
ドリル径(Φmm)7
全長(mm)200
シャンク径(Φmm)7
溝長(mm)125
内容量1本注文コード02398576品番GNLSD7.0X200
参考基準価格(税別)¥12,440販売価格(税込)¥10,778
販売価格(税別)
9,798
ドリル径(Φmm)7溝長(mm)125全長(mm)200シャンク径(Φmm)7材質HSS-CO表面処理TiNコーティングシャンク形状ストレートシャンク
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする