NACHI(不二越)
ドリル コートHS S柄 GNLSD7
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
ドリル径(Φmm)
7
7
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
7.6
7.7
7.8
7.9
全長(mm)
250
150
200
250
300
350
400
500
シャンク径(Φmm)
7
7
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
7.6
7.7
7.8
7.9
溝長(mm)
150
100
125
150
175
200
250
110
135
350
全76種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
02398585
品番
GNLSD7.0X250
参考基準価格(税別)
¥14,470
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
ドリル径(Φmm)
7
溝長(mm)
150
全長(mm)
250
シャンク径(Φmm)
7
材質
HSS-CO
表面処理
TiNコーティング
シャンク形状
ストレートシャンク