※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ルート工業
ルートボーイ伸縮キャリー202DG型
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
有効寸法(幅)(mm)
310~410
310~410
410~510
510~610
有効寸法(奥行)(mm)
410~510
310~410
410~510
510~610
610~710
710~810
全11種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
02398697
品番
202DG-02
参考基準価格(税別)
¥14,140
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
導電性のコンテナ台車(伸縮キャリー)です。
パッキンケース等、箱物を運搬するのに最適。
用途
帯電防止が必要な電機・電子部品の工場・生産現場でコンテナの保管・運搬に。
有効寸法(幅)(mm)
310~410
有効寸法(奥行)(mm)
410~510
質量(kg)
4.55
トラスコ品番
431-5448
種別
コンテナ・箱台車
キャスター
導電ゴムキャスター自在1個。他はゴムキャスター
最大積載量(kg)
150
キャスター径(Φmm)
75
特性
導電性