NACHI(不二越)
ドリル コートHS S柄 GNLSD7
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
ドリル径(Φmm)
7.3
7
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
7.6
7.7
7.8
7.9
全長(mm)
300
150
200
250
300
350
400
500
シャンク径(Φmm)
7.3
7
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
7.6
7.7
7.8
7.9
溝長(mm)
175
100
125
150
175
200
250
110
135
350
全76種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
02398822
品番
GNLSD7.3X300
参考基準価格(税別)
¥25,170
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
ドリル径(Φmm)
7.3
溝長(mm)
175
全長(mm)
300
シャンク径(Φmm)
7.3
材質
HSS-CO
表面処理
TiNコーティング
シャンク形状
ストレートシャンク