NACHI(不二越)
ドリル コートHS S柄 GNLSD7
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
ドリル径(Φmm)
7.4
7
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
7.6
7.7
7.8
7.9
全長(mm)
150
150
200
250
300
350
400
500
シャンク径(Φmm)
7.4
7
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
7.6
7.7
7.8
7.9
溝長(mm)
100
100
125
150
175
200
250
110
135
350
全76種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
02398847
品番
GNLSD7.4X150
参考基準価格(税別)
¥9,800
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
ドリル径(Φmm)
7.4
溝長(mm)
100
全長(mm)
150
シャンク径(Φmm)
7.4
材質
HSS-CO
表面処理
TiNコーティング
シャンク形状
ストレートシャンク