202W-03 ルートボーイ伸縮キャリー202W型 ルート工業 02398925

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ルートボーイ伸縮キャリー202W型

(1件のレビュー)
6日以内出荷6日以内出荷とは
有効寸法(幅)(mm)310~410
有効寸法(奥行)(mm)730~830
内容量1台注文コード02398925品番202W-03
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,448
販売価格(税別)
9,498

コンテナを並列にならべて使用できます

有効寸法(幅)(mm)310~410有効寸法(奥行)(mm)730~830質量(kg)6.69種別コンテナ・箱台車キャスターナイロン 自在キャスター4コ、ナイロン 固定キャスター2コ(合計6コ)最大積載量(kg)300キャスター径(Φmm)75
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 02398952
2022-12-24
用途: 冷凍ストッカーの下に置いて動かしやすいように利用します。
リサイクルショップNeo卸売・小売業

キャスターにストッパーがあれば固定ができるのでもっと使い道があるのでは。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンテナ台車の特長と種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/755/
2022-09-09

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする