※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ルート工業
ルートボーイ伸縮キャリー202W型
(1件のレビュー)
6日以内出荷
6日以内出荷とは
有効寸法(幅)(mm)
410~510
310~410
410~510
510~610
610~710
有効寸法(奥行)(mm)
530~630
530~630
630~730
730~830
830~930
930~1030
全11種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
02398934
品番
202W-04
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,448
販売価格(税別)
¥
9,498
バスケットに入れる
コンテナを並列にならべて使用できます
有効寸法(幅)(mm)
410~510
有効寸法(奥行)(mm)
530~630
質量(kg)
6.58
種別
コンテナ・箱台車
キャスター
ナイロン 自在キャスター4コ、ナイロン 固定キャスター2コ(合計6コ)
最大積載量(kg)
300
キャスター径(Φmm)
75