曜日別特売
302-01 ルートボーイ伸縮キャリー302型 ルート工業 02399013

ルートボーイ伸縮キャリー302型

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
有効寸法(幅)(mm)330~430
有効寸法(奥行)(mm)530~630
幅(mm)330~430
奥行(mm)530~630
内容量1台注文コード02399013品番302-01
参考基準価格(税別)¥14,700販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998

パッキンケース等、箱物を運搬するのに最適。

有効寸法(幅)(mm)330~430有効寸法(奥行)(mm)530~630幅(mm)330~430質量(kg)5.99奥行(mm)530~630仕様10mmピッチで伸縮自在、省スペース性、安定性ともに優れています。トラスコ品番509-2248種別コンテナ・箱台車タイプ202の底面積を広くしたタイプ。キャスター(mm)ナイロンキャスターΦ75積載面寸法(mm)330(~430)×530(~630)材質(キャスター)ナイロン最大積載量(kg)300キャスター径(Φmm)75
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンテナ台車の特長と種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/755/
2022-09-09

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする