ルート工業
ルートボーイ伸縮キャリー302型
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
有効寸法(幅)(mm)
530~630
330~430
430~530
530~630
630~730
有効寸法(奥行)(mm)
730~830
530~630
630~730
730~830
830~930
幅(mm)
530~630
330~430
430~530
530~630
630~730
奥行(mm)
730~830
530~630
630~730
730~830
830~930
全12種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
02399101
品番
302-10
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は9,998円となります。
参考基準価格(税別)
¥16,340
販売価格(税込)
¥10,888
販売価格(税別)
¥
9,898
バスケットに入れる
パッキンケース等、箱物を運搬するのに最適。
有効寸法(幅)(mm)
530~630
有効寸法(奥行)(mm)
730~830
幅(mm)
530~630
質量(kg)
7.02
奥行(mm)
730~830
仕様
10mmピッチで伸縮自在、省スペース性、安定性ともに優れています。
トラスコ品番
431-5634
種別
コンテナ・箱台車
タイプ
202の底面積を広くしたタイプ。
キャスター(mm)
ナイロンキャスターΦ75
積載面寸法(mm)
530(~630)×730(~830)
材質(キャスター)
ナイロン
最大積載量(kg)
300
キャスター径(Φmm)
75