302-11 ルートボーイ伸縮キャリー302型 ルート工業 02399117

ルートボーイ伸縮キャリー302型

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
有効寸法(幅)(mm)530~630
有効寸法(奥行)(mm)830~930
幅(mm)530~630
奥行(mm)830~930
内容量1台注文コード02399117品番302-11
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998

パッキンケース等、箱物を運搬するのに最適。

有効寸法(幅)(mm)530~630有効寸法(奥行)(mm)830~930幅(mm)530~630質量(kg)7.25奥行(mm)830~930種別コンテナ・箱台車キャスター(mm)ナイロンキャスターΦ75積載面寸法(mm)530(~630)×830(~930)最大積載量(kg)300キャスター径(Φmm)75
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンテナ台車の特長と種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/755/
2022-09-09

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする