ルート工業
ルートボーイ伸縮キャリー302W型
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
有効寸法(幅)(mm)
330~430
330~430
430~530
530~630
630~730
730~830
有効寸法(奥行)(mm)
750~850
750~850
850~950
650~750
950~1050
1050~1150
幅(mm)
330~430
330~430
430~530
530~630
630~730
730~830
奥行(mm)
750~850
750~850
850~950
650~750
950~1050
1050~1150
全15種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
02399135
品番
302W-01
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
コンテナを並列にならべて使用できます
有効寸法(幅)(mm)
330~430
有効寸法(奥行)(mm)
750~850
幅(mm)
330~430
質量(kg)
8.89
奥行(mm)
750~850
種別
コンテナ・箱台車
キャスター(mm)
ナイロンキャスターΦ85
積載面寸法(mm)
330(~430)×750(~850)
最大積載量(kg)
500
キャスター径(Φmm)
85