302W-09 ルートボーイ伸縮キャリー302W型 ルート工業 02399214

ルートボーイ伸縮キャリー302W型

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
有効寸法(幅)(mm)630~730
有効寸法(奥行)(mm)750~850
幅(mm)630~730
奥行(mm)750~850
内容量1台注文コード02399214品番302W-09
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

コンテナを並列にならべて使用できます

有効寸法(幅)(mm)630~730有効寸法(奥行)(mm)750~850幅(mm)630~730質量(kg)10.15奥行(mm)750~850種別コンテナ・箱台車キャスター(mm)ナイロンキャスターΦ85積載面寸法(mm)630(~730)×750(~850)最大積載量(kg)500キャスター径(Φmm)85
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンテナ台車の特長と種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/755/
2022-09-09

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする