NACHI(不二越)
ドリル コートHS S柄 GOH
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
ドリル径(Φmm)
33
31
31.5
32
32.5
33
33.5
34
34.5
35
35.5
36
36.5
37
37.5
38
38.5
39
39.5
40
シャンク形状
エンドミルシャンク
エンドミルシャンク
ストレートシャンク
全長(mm)
205
195
200
205
210
215
220
225
230
溝長(mm)
128
118
122
128
132
138
142
148
152
全19種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
02400703
品番
GOH33.0X32
参考基準価格(税別)
¥167,100
販売価格(税込)
¥175,780
販売価格(税別)
¥
159,800
バスケットに入れる
ドリル径(Φmm)
33
溝長(mm)
128
全長(mm)
205
シャンク径(Φmm)
32
材質
HSS-CO
シャンク長(mm)
62
表面処理
TiNコーティング
シャンク形状
エンドミルシャンク