NACHI(不二越)
ドリル コートHS S柄 GOHL
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
ドリル径(Φmm)
30
30
30
23.5
24
24.5
25
25.5
26
26.5
27
27.5
28
28.5
29
29.5
30.5
31
31.5
10
10.5
11
11.5
12
12.5
13
13.5
14
14.5
15
15.5
16
16.5
17
17.5
18
18.5
19
19.5
20
20.5
21
21.5
22
22.5
23
32
32.5
33
33.5
34
34.5
35
35.5
36
36.5
37
37.5
38
38.5
39
39.5
40
シャンク径(Φmm)
32
16
20
25
32
シャンク形状
エンドミルシャンク
エンドミルシャンク
ストレートシャンク
全長(mm)
365
220
270
280
365
390
全61種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
02401254
品番
GOHL30.0
参考基準価格(税別)
¥282,870
販売価格(税込)
¥263,780
販売価格(税別)
¥
239,800
バスケットに入れる
ドリル径(Φmm)
30
溝長(mm)
270
全長(mm)
365
シャンク径(Φmm)
32
材質
HSS-CO
シャンク長(mm)
60
表面処理
TiNコーティング
シャンク形状
エンドミルシャンク