曜日別特売
GSD2.5 ドリル コートHS S柄 GSD NACHI(不二越) 02401972

ドリル コートHS S柄 GSD

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1本注文コード02401972品番GSD2.5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥700
溝長(mm)30全長(mm)57シャンク径(Φmm)2.5材質HSS直径(Φmm)2.5コーティングTiNコーティング

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
02401972GSD2.505829713GSD 2.5GSD2.5 Gスタンダードドリル NACHI(不二越) 05829713GスタンダードドリルNACHI(不二越)1本
629
税込692
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする