NACHI(不二越)
ドリル コートHS S柄 GSS
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
ドリル径(Φmm)
14.3
14.3
14.3
13.1
13.2
13.3
13.4
13.6
13.7
13.8
13.9
14.1
14.2
14.4
14.6
14.7
14.8
14.9
15.1
15.2
15.3
15.4
15.6
15.7
15.8
15.9
16.1
16.2
16.3
16.4
16.6
16.7
16.8
16.9
17.1
17.2
17.3
17.4
17.6
17.7
17.8
17.9
18.1
18.2
18.3
18.4
18.6
18.7
18.8
18.9
全長(mm)
140
134
140
147
152
157
163
シャンク径(Φmm)
14.3
14.3
14.3
13.1
13.2
13.3
13.4
13.6
13.7
13.8
13.9
14.1
14.2
14.4
14.6
14.7
14.8
14.9
15.1
15.2
15.3
15.4
15.6
15.7
15.8
15.9
16.1
16.2
16.3
16.4
16.6
16.7
16.8
16.9
17.1
17.2
17.3
17.4
17.6
17.7
17.8
17.9
18.1
18.2
18.3
18.4
18.6
18.7
18.8
18.9
溝長(mm)
76
72
76
80
84
87
90
全48種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
02402828
品番
GSS14.3
参考基準価格(税別)
¥23,040
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
ドリル径(Φmm)
14.3
溝長(mm)
76
全長(mm)
140
シャンク径(Φmm)
14.3
材質
HSS-CO
表面処理
TiNコーティング
シャンク形状
ストレートシャンク