曜日別特売
RGALSD10.7 ドリル コートHS S柄 RGLASD NACHI(不二越) 02403555

ドリル コートHS S柄 RGLASD

(1件のレビュー)
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1本注文コード02403555品番RGALSD10.7
参考基準価格(税別)¥11,470販売価格(税込)¥10,228
販売価格(税別)
9,298
ドリル径(Φmm)10.7溝長(mm)121全長(mm)195シャンク径(Φmm)10.7材質HSS表面処理アルミ用コーティングシャンク形状ストレートシャンク
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 02404142
2016-12-27
用途: アルミシャーシの穴開け

今までは、鉄工用やステンレス用など使用してきましたが、削りかすが金魚の糞のようにドリルに、まとわりついて作業効率が悪かったです。削りかすで材料を傷つけてしまうことも度々。しかし、これに替えたら削りかすがヤギの糞のように、ポロポロと落ちてビッリ。耐久性も良いようです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする