曜日別特売
RGASD2.36 ドリル コートHS S柄 RGASD NACHI(不二越) 02406888

ドリル コートHS S柄 RGASD

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1本ドリル径(Φmm)2.36注文コード02406888品番RGASD2.36
参考基準価格(税別)¥2,100販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798
ドリル径(Φmm)2.36溝長(mm)27全長(mm)53シャンク径(Φmm)2.36材質HSS表面処理アルミ用コーティングシャンク形状ストレートシャンク
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする