NACHI(不二越)
ドリル コートHS S柄 SGESS
(1件のレビュー)
5日以内出荷
5日以内出荷とは
内容量
1本
直径(Φmm)
12
注文コード
02408927
品番
SGESS12.0
参考基準価格(税別)
¥6,750
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
この商品は
直径
など
185
種類から選べます
他の種類を見る
直径(Φmm)
12
シャンク径(Φmm)
12
全長(mm)
108
溝長(mm)
51
材質
FAX
コーティング
SG(TiCN系)コーティング