NACHI(不二越)
ドリル コートHS S柄 SGESS
(1件のレビュー)
4日以内出荷
4日以内出荷とは
内容量
1本
直径(Φmm)
4.1
注文コード
02409593
品番
SGESS4.1
参考基準価格(税別)
¥2,060
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
この商品は
直径
など
185
種類から選べます
他の種類を見る
直径(Φmm)
4.1
シャンク径(Φmm)
6
全長(mm)
66
溝長(mm)
22
材質
FAX
コーティング
SG(TiCN系)コーティング