NACHI(不二越)
ドリル コートHS S柄 SGESS
(1件のレビュー)
5日以内出荷
5日以内出荷とは
内容量
1本
直径(Φmm)
4.8
注文コード
02409733
品番
SGESS4.8
参考基準価格(税別)
¥2,320
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
この商品は
直径
など
185
種類から選べます
他の種類を見る
直径(Φmm)
4.8
シャンク径(Φmm)
6
全長(mm)
70
溝長(mm)
26
材質
FAX
コーティング
SG(TiCN系)コーティング